Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Ahorn hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Ahorn hell
Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Ahorn hell
Produktbild
Artikel-Nr.:
     684-71424/235
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71424/235
EAN/GTIN:
     4025157450887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Ahorn hell

Büro UNO - Das Start up Büro

Erleben Sie einen riesigen Spielraum für individuelle Büroeinrichtungen und optimale Raumgestaltung durch Anbauteile in vielen Breiten, Höhen und Eckelemente.
Ständig entstehen neue spannende Verbindungen durch den Einsatz von Modulen in alu und modern gestalteten Vitrinen. Und das alles leicht geplant durch das Breitenraster von 40 und 80 cm.
UNO - zerlegtes Preiseinstiegsprogramm in den drei erfolgreichsten Ausführungen Ahorn hell, Buche und Office grau jeweils mit Kanten in Alustreifer-Optik.

Produktdetails

  • Schubkasteneinsatz passend in Regale
  • 40 cm breit
  • Weitere Informationen:
    Serie:
    Uno
    Farbe:
    Ahorn hell
    Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Wellemöbel Uno Schubkasteneinsatz, wellemöbel ordnerregal, Möbelprogramme, Schubkästen
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    k.A.
    pro Paket
    € 4,50*
    ab € 55,56*
    € 65,63*
    Lager 684
    17 Tage
    k.A.
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 66,13*
    € 77,98*
    Preise: Lager 684
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,39*
    € 90,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,33*
    € 84,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,48*
    € 81,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,13*
    € 78,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 684
    Versand: Lager 684
    Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71421/235
    ab € 211,17*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71420/235
    ab € 107,98*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71423/235
    ab € 94,77*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71426/235
    ab € 77,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG