Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtisch mit Wangen Cash2, B 120cm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Farbmuster Buche
Artikel-Nr.:
     684-7015/38
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     7015/38
EAN/GTIN:
     4025157568964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Cash
Schreibtisch
Wangenschreibtisch

Produktdetails:

  • Wangenschreibtisch
  • mit Rückwand

CASH 2 – das zerlegte Büroprogramm nach DIN in drei office-gerechten Ausführungen –Buche-, Ahorn hell-Nachbildung und Office-grau Kunststoff-Oberflächen Melamin.
Optimale Raumausnutzung und leichte Planung.

Nur wer sich wohlfühlt kann viel leisten, kann sich und andere motivieren. CASH bietet deshalb alles, um die Büroarbeit so angenehm wie möglich zu machen:
Sympathische Oberflächen, ein effizientes Kopusprogramm und Arbeitsplätze, die als Einzelschreibtisch oder als Verkettungslösung Platz zur freien Entfaltung bieten.
CASH - das Profi- oder Wohnbüro für individuelle Ansprüche.

Weitere Informationen:
Serie:
Cash2
Farbe:
Buche
Breite:
120 cm
Höhe:
72 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,2 cm
... > Lager 684 > Cash > Buche
Weitere Suchbegriffe: Wangentisch, Wellemöbel Cash2 Schreibtisch, glas schreibtisch schwarz, büroschreibtisch glas, büroschreibtisch weiß, Bürotisch, Computertisch, Möbelprogramme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 95,86*
€ 0,38*
ab € 94,22*
€ 107,44*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7031/38
ab € 128,15*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7032/38
ab € 128,15*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
4880/38
ab € 137,70*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
5046/38
ab € 159,33*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
4840/38
ab € 143,72*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
5045/38
ab € 165,32*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
4883/38
ab € 128,15*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
5047/38
ab € 152,13*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7014/38
ab € 88,72*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7016/38
ab € 79,07*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
6418/38
ab € 63,74*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7029/38
ab € 66,13*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
7065/38
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG