Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Spineboard mit Speed Clip Gurtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifeguard Spineboard mit Speed Clip Gurtsystem
Lifeguard Spineboard mit Speed Clip Gurtsystem
Artikel-Nr.:
     6834-N50300ECO
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 0300ECO
EAN/GTIN:
     4052919034566
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
rettungsbrett

Die Lifeguard Spineboards entsprechen der EN 1865 Verordnung und eignen sich ideal zur Patientenbergung und sogar zur Wasserrettung.

Produkteigenschaften:

  • Lifeguard Spineboard mit Speed Clip System nach EN 1865
  • mit Speed Clip Gurtsystem mit einfachem Clipverschluss
  • aus extrem robustem Polyethylen Kunststoff
  • nahtlos gefertigt und undurchlässig für Flüssigkeiten
  • rundumlaufend mit 16 großen Griffe zum einfachen Patiententransport
  • komfortabel gewölbte Liegefläche und leicht abgewinkeltes Fußende zur besseren Patientenbergung
  • auch für die Wasserrettung geeignet
  • 100 % röntgenstrahlendurchlässig
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Auftrieb bei Wasserrettung bis max. 135 kg Zuladung
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Farbe: gelb
  • Maße (LxBxH): 183 x 40,6 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,78*
€ 468,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.