| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-LOR-30616 Herst.-Nr.: 30616 EAN/GTIN: 4021447306162 |
| |
|
| | |
| Die Universal Pflaster Curaplast sensitive ist ein hochwertiges und besonders Hautfreundliches Pflaster. Weiches, anschmiegsames Vliespflaster bei sensibler Haut. Für den schnellen Verband in Klinik und Praxis. Im Spenderkarton. Trägermaterial: hautfarben, 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei) Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen Eigenschaften der Universal Pflaster: - Hautfreundliches Universal Pflaster
- Aus 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Farbe: Hautfarben
Weitere Informationen: | | PZN: | 7366796 | Farbe: | hautfarben RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, rollenpflaster 4 cm x 5 m, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,95* | € 10,88* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,69* | € 13,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,11* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,338* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|