Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stanzmschine RENZ Daumenlochstanze TC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanzmschine RENZ Daumenlochstanze TC 20
Stanzmschine RENZ Daumenlochstanze TC 20
Stanzmschine RENZ Daumenlochstanze TC 20
Stanzmschine RENZ Daumenlochstanze TC 20
Artikel-Nr.:
     681-360009400
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     360009400
EAN/GTIN:
     4029126265885
Suchbegriffe:
Laminierfolie Lochzange
Lang-Locher
Langlocher
Stanz-Maschine

Produktbeschreibung:

manuelle Daumenlochstanze zum Stanzen von Daumenlöchern bei Wandkalendern in kleinen Auflagen

  • Typ: Stanzmaschine
  • Länge, Breite, Höhe: 25, 5, 17 cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Stanzstärke: 2 mm / 20 Blatt (70/80 g/m² Papier)
  • Daumenloch Ø 20 mm
  • Justierbarer Seitenanschlag bis Format A4
Weitere Suchbegriffe: Stanzmaschine, Lochstanze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 65,87*
€ 74,94*
Lager 681
k.A.
€ 4,20*
€ 109,00*
Preise: Lager 681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 681
Versand: Lager 681
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,70*
ab € 80,00*
€ 4,20*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 681
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG