Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grau
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grau
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grau
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grau
Artikel-Nr.:
     681-320690723
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320690723
EAN/GTIN:
     4029126105013
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
binderücken 2:1
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken 2:1 Tlg
  • Durchmesser 6,9 mm
  • für ca. Blattzahl 70 - 80g Papier: 45
  • 23 Schlaufen (DIN A4)
  • grau
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken, binderücken grau, Bindematerial, Ring Wire, Bindung, Bindeelement, Binden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,07*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1407* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chr. Renz Binderücken Renz Ring Wire 2:1 6,9 mm für 45 Blatt silber
Chr. Renz
320690923
ab € 7,26*
Ähnlich
thumbnail
Chr. Renz
320690123
ab € 7,26*
Ähnlich
Renz Drahtbinderücken A4 23Schlauf. weiß 6,9mm 2:1tlg 100 St
Chr. Renz
320690023
ab € 7,26*
Ähnlich
Renz Drahtbinderücken f.ca.45Bl. silber 6,9mm 2:1tlg 100 St
Chr. Renz
320690623
ab € 10,41*
Ähnlich
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) blau
Chr. Renz
320690323
€ 14,07*
Ähnlich
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) bronce
Chr. Renz
320690823
€ 14,07*
Ähnlich
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) grün
Chr. Renz
320690423
€ 14,07*
Ähnlich
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) rot
Chr. Renz
320690223
€ 14,07*
Ähnlich
RingWire-Bindung RENZ Draht-Binderücken, 2:1 Tlg. Durchmesser 6, 9 mm 23 Schlaufen (DIN A4) rot-metallic
Chr. Renz
320691023
€ 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG