| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020373 Herst.-Nr.: GHG5124506R0001 EAN/GTIN: 4250217427145 |
| |
|
| | |
| Ex-Wandsteckdose 32A-5P-6H/240/415V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M40 für Ø 17 - 28 mm, 1 x M40 Ex-Schraubverschluss Kunststoff, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: 500 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 32 A, Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3: Ue 500 V / Ie 32 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de (ia) IIC T6, Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1041, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 293 x 120 x 168 mm, Gewicht: 1.8 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 32 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Wandsteckdose Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5124506R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee wanddose 3polig 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,52* | € 627,27* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 609,97* | € 693,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,66* | € 709,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,20* | € 716,30* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,66* | € 742,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|