Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ausschalter 16A 2-polig 250VAC 50/60Hz 1xM25 IP66 GHG2732000R0017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020022
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2732000R0017
EAN/GTIN:
     4250217425899
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter
Ex-Installationsschalter, Ausschalter 16 A 2-polig, für Zone 1 / 21, Stromstärke: 16 A, Polzahl: 2-polig, Hilfskontakte: keine, Klemmen: 2 x 2,5 mm² Klemmpunkte, PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm² Klemmpunkte Leitungseinführung: 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Gehäusematerial: Kunststoff Ausführung: Ausschalter, Polzahl: 2, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2732000R0017
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ex-schalter ceag, ex schalter, ex-schalter 2-pol, Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter, Ex-Einschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
84
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 128,11*
€ 5,46*
ab € 108,08*
€ 128,12*
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 133,10*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,84*
€ 134,43*
3 Tage
19
€ 5,80*
ab € 115,65*
€ 136,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2734000R0004
ab € 109,98*
Ähnlich
CEAG
GHG2736000R0011
ab € 105,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.