| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020003 Herst.-Nr.: 11358000001 EAN/GTIN: 4250217423123 |
| |
|
| | |
| Ex-torch light Stabex mini for 2 dry cell IEC 60086 R 6/LR 6with incandescent lamp, without battery Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 166 mm, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T4, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: Glühlampe, Schutzart (IP): IP65, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Mignon, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11358000001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 73,19* | € 83,93* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 68,32* | € 85,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 71,02* | € 88,97* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 90,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 74,37* | € 93,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|