Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsen-Passeinsatz NEOZED D02 16A E18 grau 01706.016000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3363164
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q218629
EAN/GTIN:
     4086500010882
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz 16a
pass einsatz
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743. Die Hülsen-Passeinsätze und die Bauform der Sicherungen sorgen dafür, dass keine größeren Sicherungen eingeschraubt werden können, als für die Leitung zulässig ist. Bemessungsstrom: 16 A, Farbcode: grau, Baugröße: D02 Nennstrom (A): 16 Sockel: D02 Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
01706.016000
Ident Code:
Q218629
Weitere Suchbegriffe: mersen passeinsatz, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung, D03-Sicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 6808
418
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,41*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,42*
7 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
141
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2775*
€ 0,4475*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.