Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkon.-Stift 1,5mm² versilbert 09150006101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212472
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 8 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², max. Betriebsstrom eines Kontaktes: 10 A, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank)
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09150006101
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40538*
€ 0,52538*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,53*
2 Tage
5777
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,55*
Lager 6808
100
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,52*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,50*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 281,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.