Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkon.-Stift 1,0mm² versilbert 09150006102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212471
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 8 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 mm², max. Betriebsstrom eines Kontaktes: 10 A, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank)
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09150006102
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43538*
€ 0,52538*
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,53*
Lager 6808
161
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,56*
1 Tag
1500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,479*
€ 0,569*
4 Tage
16833
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09990000110
ab € 286,04*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 104,63*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 28,61*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.