Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz HAN4A-STI-S 09200042611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212135
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Mit Drahtschutz: false, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...1,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09200042611
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,47*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 6,50*
1
€ 5,46*
ab € 4,96*
€ 6,51*
7 Tage
1531
1
€ 6,95*
ab € 5,2987*
€ 6,9887*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3187*
€ 6,9887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,98*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,54*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,271*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,44*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,31*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2682*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2167*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.