Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2542425 Herst.-Nr.: 050491 EAN/GTIN: 4006209504918 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gasbetondübel GB 8 ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Farbe: grau, Ausführung: Spiraldübel, Oberflächenschutz: sonstige, mit Schraube: false, Länge: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: 60 mm, Geeignet für Gasbeton: true, Geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, mit Rand: false, Geeignet für Beton: false, Geeignet für Kalksandstein: false, Geeignet für Naturstein: false, Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, Geeignet für Gipskarton: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, Geeignet für Porenbeton: true, Geeignet für Spanplatte: false, Geeignet für Vollziegel: false, Geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | GB8 | Ident Code: | 050491 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5464* | € 0,7364* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,5464* | € 0,7364* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,55658* | € 0,74658* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56* | € 0,75* | | | | Lager 6808 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,5637* | € 0,7637* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,0925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|