Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmschelle M20 für FPKu-EM-F-H0 CLIPFIX-H020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2125190
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23170020
EAN/GTIN:
     4013960180374
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip
clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff- Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 20 mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true, Mit Mauerdichtung: false Farbe: grau VPE: 50 Stck. Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
CLIPFIX-H020
Ident Code:
23170020
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 0,5263*
€ 0,6163*
2 Tage
400
50
€ 5,90*
ab € 0,555*
€ 0,655*
66 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,6035*
€ 0,7035*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,674*
€ 0,774*
Lager 6808
51
1
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.