Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2034456 Herst.-Nr.: 221-613 EAN/GTIN: 4055143715416 |
| |
|
| | |
| COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 3, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...6 mm², AWG-Bereich: 10...20, Nennquerschnitt: 0,5...6 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 221-613 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,43248* | € 0,66248* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,435* | € 0,665* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44165* | € 0,68165* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4458* | € 0,6858* | | | | Lager 6808 | | | | 30 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,4507* | € 0,6907* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 20,721* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|