Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2013420 Herst.-Nr.: 952405 EAN/GTIN: 4013364108462 |
| |
|
| | |
| Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform TN-S: true, max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50 kA, max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 100 A Ausführung: 4polig mit FM für TN-S Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 952405 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 85,61* | € 104,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,46* | € 104,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,22* | € 112,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 95,86* | € 114,28* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,85* | € 139,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|