Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAS Typ R15 Ausführung C 563030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2010605
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563030
EAN/GTIN:
     4013364027824
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung C, geprüft nach DIN VDE 0609, Reihenklemmen aus St/gal Zn, Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei), Abdeckung plombierbar und beschriftbar. Breite: 65 mm, Ausführung: mit Abdeckhaube, Höhe: 60 mm, Bauform: Aufbau modular, Länge: 200 mm, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr: 13, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr: 1, Oberfläche der Klemme: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Oberfläche der Kontaktschiene: galvanisch verzinnt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Werkstoff der Kontaktschiene: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
563030
Weitere Suchbegriffe: Erdungs-Abschlußblock, Poti-Schiene, Erdungsblock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
€ 6,90*
ab € 23,15*
€ 23,15*
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 28,32*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 21,13*
€ 28,65*
€ 5,46*
ab € 21,60*
€ 29,17*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 22,03*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
563015
ab € 2,56*
Zubehör
Dehn
563016
ab € 4,72*
Zubehör
Dehn
563017
ab € 9,53*
Zubehör
Dehn
563018
ab € 17,62*
Zubehör
Dehn
563013
ab € 1,46*
Zubehör
Dehn
563011
ab € 0,99*
Zubehör
Dehn
563012
ab € 2,21*
Zubehör
Dehn
563019
ab € 2,96*
Zubehör
Dehn
563014
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.