Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 50mm² M12 ohne Sichtloch 43mm E-Cu Rohr 6R12


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811055
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6R12
EAN/GTIN:
     4012078048743
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 50 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false VPE: 50 Anschlussgewinde: 13 Nenn-Ø (mm²): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
6R12
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 1,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37357*
€ 1,97357*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3809*
€ 1,9809*
7 Tage
219
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,381*
€ 1,981*
Lager 6808
124
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,607*
€ 2,277*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,117*
€ 2,51923
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,967*
€ 2,34073
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,857*
€ 2,20983
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.