Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     678BT-ht110-03400
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     110-03400
EAN/GTIN:
     4031026102375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Das Verarbeitungswerkzeug MK3PNSP2 zeichnet sich besonders durch seine einzigartige Wiederholgenauigkeit bei hoher Abbindegeschwindigkeit aus. Ein weiterer Vorteil ist die wartungsarme Handhabung. Der Kabelbinder wird direkt am Kopf abgeschnitten, damit kein Bandüberstand entsteht und die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Das MK3PNSP2 eignet sich zur Verarbeitung von Kabelbindern mit einer Bandbreite bis zu 4,8 mm und einer Bandstärke von 1,5 mm. Wegen seiner hohen Präzision ist das MK3PNSP2 für den Einsatz in qualitativ sensiblen Anwendungen besonders geeignet. Anwendungen: Die Vorteile des mit einem Luftdruck von bis zu 6 bar betriebenen MK3PNSP2 kommen bei der Großserienfertigung, am Fließband oder in der Kabelkonfektion voll zum Tragen.
Weitere Informationen:
Luftdruck Bar (min.):
3
Zugkraft:
ca.50 bis 160 N, einstellbar
Material:
Metall
Farbe:
Metall (ML)
Druckluftversorgung:
ungeölt/geölt
Kabelbinderstärke max.:
1.5
Kabelbinderbreite max.:
4.8 MMT
Luftdruck Bar (max.):
6
Luftanschluss:
4.0 MMT
Abmessungen (L x H x B):
ca. 225 x 140 x 40 mm
Gewicht:
0.56 KGM

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:NONE
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange hellermann tyton, Werkzeug, Bündelwerkzeug, Bindewerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, zange, Zangen, zangen, Luftdruck, Großserienfertigung, Wiederholgenauigkeit, MK3PNSP2
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 750,17*
€ 5,95*
€ 757,04*
Lager 678
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 869,93*
Frei Haus
€ 937,23*
Frei Haus
€ 1.151,10*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 678
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,93*
€ 1.035,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 678
Versand: Lager 678
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 25,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 678
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG