Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Continental 215/75 R16C 113R/111R VancoFourSeason 8PR (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Continental 215/75 R16C 113R/111R VancoFourSeason 8PR (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)
Artikel-Nr.:
     676-00011155
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0473330000
EAN/GTIN:
     4019238214130
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
Leicht-LKW-Reifen

Produktbeschreibung

  • Leicht-LKW Ganzjahresreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
75
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
113
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
111
Speed Index 2:
R
Ply Rate:
8
verstärkte Decke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeug-Reifen, PKW-Bereifung, PKW-Reifen, Transporter-Reifen, Leicht-Lkw Ganzjahresreifen, Reifen, Lkwreifen, Reifen Ganzjahr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 126,30*
Lager 676
Frei Haus
€ 146,93*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 676
Versand: Lager 676
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 676
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
4733340000
€ 139,58*
Ähnlich
Hankook
2000825
ab € 96,05*
Ähnlich
Pirelli
1842000
€ 99,41*
Ähnlich
MATADOR 215/75 16 116/114R MPS 125 C, Ganzjahresreifen
MATADOR
€ 100,42*
Ähnlich
MATADOR 215/75 16 116/114R MPS 125, Ganzjahresreifen
MATADOR
€ 100,17*
Ähnlich
MAXXIS 215/75 16 116R MA-LAS, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 83,61*
Ähnlich
VREDESTEIN 215/75 16 113R COMTRAC ALL SEASON, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 99,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG