Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Continental 195/70 R15C 104R/102R (97T) VancoFourSeason 8PR (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FahrzeugCM
Lager 676
Artikel-Nr.:
676-00010784
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
0457441000
EAN/GTIN:
4019238159752
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
Leicht-LKW-Reifen
Produktbeschreibung
Leicht-LKW Ganzjahresreifen
Radial-Reifen
ohne Schlauch
verstärkte Decke (Common Mark)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
Breite:
195 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
70
Durchmesser:
15 "
Load Index 1:
104
Speed Index 1:
R
Load Index 2:
102
Speed Index 2:
R
Load Index 3:
97
Ply Rate:
8
verstärkte Decke:
ja
... >
Lager 676
>
Reifen für Nutzfahrzeuge
>
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
Weitere Suchbegriffe:
Nutzfahrzeug-Reifen
,
PKW-Bereifung
,
PKW-Reifen
,
Transporter-Reifen
,
ganzjahresreifen r 15
,
Leicht-Lkw Ganzjahresreifen
,
Reifen
,
Lkwreifen
,
Reifen Ganzjahr
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 831
€ 6,90*
€ 73,36*
Lager 676
Frei Haus
€ 86,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 676
Versand:
Lager 676
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 676
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear 195/70 R15C 104R/102R Cargo Vector 2 (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)
Goodyear
562473
€ 69,58*
Ähnlich
Hankook 195/70 R15C 104R/102R Radial RA10 M+S 8PR (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)
Hankook
2000564
ab € 60,92*
Ähnlich
Pirelli 195/70 R15C 104R/102R(97T) Chrono Four Sea. Eco. (Leicht-LKW Ganzjahresreifen)
Pirelli
1841500
ab € 64,45*
Ähnlich
Toyo 195/70 R15 97T Vario V2+ XL (PKW Ganzjahresreifen)
Toyo
4139711
€ 57,39*
Ähnlich
HANKOOK 195/70 15 104/102R RA10 C, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 62,35*
Ähnlich
MAXXIS 195/70 15 104R MA-LAS, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 57,98*
Ähnlich
Sommerreifen / R
k.A.
ab € 56,26*
Ähnlich
SYRON 195/70 15 104/102T MERKEP 2 C, Ganzjahresreifen
SYRON Tires
€ 52,61*
Ähnlich
VREDESTEIN 195/70 15 104R COMTRAC ALL SEASON, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 67,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG