Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Citadel SS1193E inkl. Etagen-Verbringung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Citadel SS1193E inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Tresor Citadel SS1193E inkl. Etagen-Verbringung
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-SS1193E_etage
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsspezifikationen
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Phoenix Serie SS1190: "Citadel"

Die Phoenix Citadel SS1190 Serie ist entwickelt und getestet nach den aktuellsten und angesehensten europäischen Standards im Feuer- und Einbruchsschutz.
  • Einbruchsschutz - Getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR.
  • Feuerschutz - Getestet gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S Certified). Bietet ihren Papierdokumenten Feuersicherheit bis zu 30 Minuten.
  • Verschluss - Die Serie ist standardmäßig ausgestattet mit einem elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ Selo A, mit Zeitverzögerungsfunktion (SS1190E).
  • Konstruktion - Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien.
    Türdicke: 92mm, Wanddicke 56mm. Besonders Widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
  • Verankerung - Für die Bodenverankerung vorbereitet.
  • Farbe - Beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Standards
Die Phoenix Citadel SS1190 Serie ist entwickelt und getestet nach dem aktuellen und angesehenen europäischen Standard S2 und schützt den Inhalt vor Diebstahl und Feuer.

Konstruktion
Der Korpus ist doppelwandig aufgebaut und besteht aus Außen- und Innenwänden aus 3mm bzw. 2 mm dicken, verzinkten Stahlplatten. Während des Verschlussvorgangs greifen zwei massive Stahlbolzen (25mm im Durchmesser) in den Safekorpus. Durch diese Art der Konstruktion entsteht ein enorm stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Safe serienmäßig für die Bodenmontage auf alle Arten von Holz, Beton oder Asphalt konstruiert.

Dieser Safe mit seinem modernen, kompakten und hochwertigen Design ist ideal für die Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld oder Dokumenten im Büro oder zu Hause.

Garantie
Jeder Phoenix Citadel Safe bietet 2 Jahre Garantie für Verarbeitungsfehler.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
950 x 440 x 440mm
H x B x T (Innenmaße):
820 x 329 x 290mm
Türöffnung:
101mm
Gewicht:
120 kg
Inhalt:
78 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
2 Regale / 0 Schubladen
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.166,94*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1191E
ab € 490,47*
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1191K
ab € 331,65*
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1192E
ab € 601,31*
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1192K
ab € 443,97*
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1193E
ab € 896,85*
Ähnlich
Phoenix Safe
SS1193K
ab € 663,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG