Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 674-SS1192K Herst.-Nr.: SS1192K EAN/GTIN: 5032548102910 |
| | |
|
|  |  |
 | Phoenix Serie SS1190: "Citadel" Die Phoenix Citadel SS1190 Serie ist entwickelt und getestet nach den aktuellsten und angesehensten europäischen Standards im Feuer- und Einbruchsschutz. - Einbruchsschutz - Getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR.
- Feuerschutz - Getestet gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S Certified). Bietet ihren Papierdokumenten Feuersicherheit bis zu 30 Minuten.
- Verschluss - Die Serie ist standardmäßig ausgestattet mit einem Hochsicherheitsdoppelbartschlüsselschloss (SS1190K).
- Konstruktion - Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien.
Türdicke: 92mm, Wanddicke 56mm. Besonders Widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen. - Verankerung - Für die Bodenverankerung vorbereitet.
- Farbe - Beschichtet mit hochfester, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Standards Die Phoenix Citadel SS1190 Serie ist entwickelt und getestet nach dem aktuellen und angesehenen europäischen Standard S2 und schützt den Inhalt vor Diebstahl und Feuer. Konstruktion Der Korpus ist doppelwandig aufgebaut und besteht aus Außen- und Innenwänden aus 3mm bzw. 2 mm dicken, verzinkten Stahlplatten. Während des Verschlussvorgangs greifen zwei massive Stahlbolzen (25mm im Durchmesser) in den Safekorpus. Durch diese Art der Konstruktion entsteht ein enorm stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Safe serienmäßig für die Bodenmontage auf alle Arten von Holz, Beton oder Asphalt konstruiert. Dieser Safe mit seinem modernen, kompakten und hochwertigen Design ist ideal für die Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld oder Dokumenten im Büro oder zu Hause. Garantie Jeder Phoenix Citadel Safe bietet 2 Jahre Garantie für Verarbeitungsfehler. Weitere Informationen:  |  | H x B x T (Außenmaße): | 460 x 440 x 440mm | H x B x T (Innenmaße): | 330 x 329 x 290mm | Türöffnung: | 83mm | Gewicht: | 68 kg | Inhalt: | 31 Liter | Anzahl der Regale bzw. Schubladen: | 1 Regal / 0 Schubladen | Lieferdetails: | Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Geschäftstresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Tresor, Safe, Einbruchschutz, Feuerschutz |
|  |  |
| |