Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Phoenix KS0001C Schlüsselbox
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Safe
Lager 674
Artikel-Nr.:
674-KS0001C
Hersteller:
Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
KS0001C
EAN/GTIN:
5032548101753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsseltresor
Phoenix KS0001C Schlüsselbox
Die Phoenix KS0001C bietet Ihnen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Türschlüssel, Schlüssel von Vorhängeschlössern, Autoschlüssel etc. in einer attraktiven und sicheren Box, die einfach an der Wand befestigt werden kann.
Mit der Schlüsselbox können Sie ausgesuchten Personen Zugang gewähren und/oder durch Ändern der Zahlenkombination diesen verwähren.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Schlüssel.
Ideal zur Aufbewahrung von Haus- oder Autoschlüsseln.
Einfach zu ändernde 4-stellige Zahlenkombination.
Magnetischer Haken zur einfachen Handhabung der Schlüssel.
Kann an die Wand montiert werden (inkl. Befestigung).
2-teiliger, gusseiserner Korpus.
Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
100 x 65mm
Gewicht:
0,4 kg
... >
Lager 674
>
Einbruchsschutz
>
Phoenix KS0001C Schlüsselbox
Weitere Suchbegriffe:
schlüsselkasten schwarz
,
Schlüsselkassette
,
Einbruchschutz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 5 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 19,46*
€ 21,43*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,81*
€ 21,96*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 23,88*
Lager 615
8 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 32,92*
Lager 674
pro Paket
Frei Haus
ab € 228,77*
€ 239,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 674
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 239,79*
€ 285,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,04*
€ 277,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,77*
€ 272,24
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 19,06417* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 674
Versand:
Lager 674
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 674
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 12, metallic silber
Durable
196023
ab € 30,08*
Ähnlich
Schlüsselkasten, für 20 Schlüssel, grau
Maul
5652084
ab € 11,24*
Ähnlich
Schlüsselschrank mit Schloss für 24 Schlüssel, 18 x 25 x 6 cm
WEDO
10252437X
ab € 9,06*
Ähnlich
Phoenix KS0002C Schlüsselbox
Phoenix Safe
KS0002C
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG