Phoenix Serie 35: "Cobra"
Die Serie Cobra 35 bietet extremen Einbruchschutz für den privaten und gewerblichen Bereich.
- Alle Tresore sind ausgestattet mit einem Elektronikschloß. Außerdem sind sie bereits für die Bodenmontage vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
- Alle Tresore verfügen über ein einzigartiges Barrieresystem für extra Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
- Die Serie Cobra 35 ist versicherbar bis €100.000 gewerblich und bis €200.000 privat (EURO GRAD 3).
Korpus
Innerer und äußerer Korpus bestehen aus stromverschweißtem Edelstahl und stellen eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Zwischen innerem und äußerem Korpus befindet sich ein fortschrittliches Anti-Penetrations-Material.
Tür
Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem, Anti-Penetrations-Material ausgekleidete Stahlwände, die eine min. 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden.
Riegelwerk
Alle drei Größen haben einen 3-Wege-Drehstangenverschluss mit 30mm Bolzen, die den oberen und unteren Türrahmen sichern. Die Scharnierbolzen an der Rückseite geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, das die eigentliche Robustheit des Tresores verbirat.
Schließsystem
Das Standard-Schließsystem ist ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der VDS Klasse 2 bei Grad 3. Das gesamte Schließfeld ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen, und mit einer aktiven Rückschließ- Vorrichtung gegen Sprengstoff, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.