Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Diamond HS1012E inkl. Etagen-Verbringung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Diamond HS1012E inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Tresor Diamond HS1012E inkl. Etagen-Verbringung
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-HS1012E_etage
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor

Phoenix Serie 10: "Diamond"

Die Serie Diamond 10 bietet extremen Einbruchschutz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Alle Tresore sind ausgestattet mit einem Elektronikschloß. Außerdem sind sie bereits für die Bodenmontage vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
  • Alle Tresore verfügen über ein einzigartiges Barrieresystem für extra Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
  • Die Serie Diamond 10 ist versicherbar bis €20.000 gewerblich und bis €65.000 privat (EURO GRAD 1).

Korpus
Innerer und äußerer Korpus bestehen aus stromverschweißtem Edelstahl und stellen eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Zwischen innerem und äußerem Korpus befindet sich ein fortschrittliches Anti-Penetrations-Material.

Tür
Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem, Anti-Penetrations-Material ausgekleidete Stahlwände, die eine min. 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden.

Riegelwerk
Alle drei Größen haben einen 3-Wege-Drehstangenverschluss mit 30mm Bolzen, die den oberen und unteren Türrahmen sichern. Die Scharnierbolzen an der Rückseite geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, das die eigentliche Robustheit des Tresores verbirat.

Schließsystem
Das Standard-Schließsystem ist ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der VDS Klasse 1 bei Grad 1. Das gesamte Schließfeld ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen, und mit einer aktiven Rückschließ- Vorrichtung gegen Sprengstoff, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
620 x 440 x 460mm
H x B x T (Innenmaße):
500 x 320 x 295mm
Türöffnung:
370mm / 60mm
Gewicht:
95 kg
Inhalt:
47 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
1 Regal / 0 Schubladen
Anzahl der Türen:
1 Tür
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln.
Weitere Suchbegriffe: Datenschutztresor, Tresor, Datenschutz, Safe, Einbruchschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.004,18*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1011E
Phoenix Safe
HS1011E
ab € 731,25*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1011K
Phoenix Safe
HS1011K
ab € 551,45*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1012E
Phoenix Safe
HS1012E
ab € 772,74*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1012K
Phoenix Safe
HS1012K
ab € 653,77*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1013E
Phoenix Safe
HS1013E
ab € 966,31*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1013K
Phoenix Safe
HS1013K
ab € 788,39*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1014E
Phoenix Safe
HS1014E
ab € 1.354,14*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1014K
Phoenix Safe
HS1014K
ab € 1.177,35*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1015E
Phoenix Safe
HS1015E
ab € 2.220,41*
Ähnlich
Phoenix Tresor Diamond HS1015K
Phoenix Safe
HS1015K
ab € 2.037,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG