Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Castille HS0604K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Tresor Castille HS0604K
Phoenix Tresor Castille HS0604K
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-HS0604K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0604K
EAN/GTIN:
     5032548101203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Phoenix Serie 6: "Castille"

Die Serie Castille 6 bietet extremen Einbruchschutz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Alle Tresore sind ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss (Grad 0: VDS Klasse I). Außerdem sind sie bereits für die Bodenmontage vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
  • Alle Tresore verfügen über ein einzigartiges Barrieresystem für extra Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
  • Die Serie Castille 6 ist versicherbar bis €10.000 gewerblich und bis €40.000 privat (EURO GRAD 0).

Korpus
Innerer und äußerer Korpus bestehen aus stromverschweißtem Edelstahl und stellen eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Zwischen innerem und äußerem Korpus befindet sich ein fortschrittliches Anti-Penetrations-Material.

Tür
Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem, Anti-Penetrations-Material ausgekleidete Stahlwände, die eine min. 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden.

Riegelwerk
Alle drei Größen haben einen 3-Wege-Drehstangenverschluss mit 30mm Bolzen, die den oberen und unteren Türrahmen sichern. Die Scharnierbolzen an der Rückseite geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, das die eigentliche Robustheit des Tresores verbirat.

Schließsystem
Das Standard-Schließsystem ist ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der VDS Klasse 1 bei Grad 0. Das gesamte Schließfeld ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen, und mit einer aktiven Rückschließ- Vorrichtung gegen Sprengstoff, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
780 x 600 x 460mm
H x B x T (Innenmaße):
660 x 480 x 295mm
Türöffnung:
530mm / 60mm
Gewicht:
128 kg
Inhalt:
93 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
2 Regale / 0 Schubladen
Anzahl der Türen:
1 Tür
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,69*
€ 725,17*
€ 1,00*
ab € 725,01*
€ 778,29*
Lager 674
Frei Haus
€ 793,20*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 674
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 674
Versand: Lager 674
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 674
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0601E
Phoenix Safe
HS0601E
ab € 626,77*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0601K
Phoenix Safe
HS0601K
ab € 444,97*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0602E
Phoenix Safe
HS0602E
ab € 757,44*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0602K
Phoenix Safe
HS0602K
ab € 578,37*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0603E
Phoenix Safe
HS0603E
ab € 834,55*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0603K
Phoenix Safe
HS0603K
ab € 654,26*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0604E
Phoenix Safe
HS0604E
ab € 903,08*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0604K inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Safe
€ 927,38*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0605E
Phoenix Safe
HS0605E
ab € 1.269,57*
Ähnlich
Phoenix Tresor Castille HS0605K
Phoenix Safe
HS0605K
ab € 1.091,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG