Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Data Combi DS2502E inkl. Etagen-Verbringung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Data Combi DS2502E inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Tresor Data Combi DS2502E inkl. Etagen-Verbringung
Produktbild 2
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-DS2502E_etage
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank

Phoenix Serie DS2500: Datenschutz

Der Phoenix Data Combi 2500E gehört zu einer neuen Generation von eleganten und robusten Tresoren zur sicheren und kombinierten Aufbewahrung von Bargeld, Papierdokumenten und Speichermedien. Der DATACOMBI ist die 3- in- 1-Lösung!
  • 120 Minuten Feuerschutz für Speichermedien, gestestet in Brennöfen bis 1045ºC, gemaß NT FIRE 017-120 DISKETTE im dafür vorgesehen Datenschutzeinsatz (Data Box).
  • 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente, gestestet in Brennöfen bis 1045 ºC, gemaß NT FIRE 017-120 PAPIER im gesamten Bereich des Tresors
  • Zusätzlich empfohlen für Bargeldrisiken über Nacht von ca. €2.500.
Der Phoenix DATA COMBI DS2500E ist aus hochwertigen Stahlplatten gefertigt und in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen der Feuerfestigkeit ist auf diese Weise ein Tresor von großer Widerstandskraft, Sicherheit und Innovation entstanden.

Bei der Entwicklung des Tresors wurde nicht nur Wert auf Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung und Feuer gelegt, sondern auch auf bequeme und einfache Handhabung. Das benutzerfreundliche, elektronische Digitalschloss gestattet es dem Anwender, seinen persönlichen Code mit bis zu 16 Ziffern plus Mastercode (falls gewünscht) einzugeben.

Im Notfall muss die Tresortür einfach nur zugeschlagen werden und das automatische PAL – Schließsystem übernimmt alles Weitere. Gleitende Stahlbolzen von 30 mm Durchmesser verbinden sofort die Tür mit dem Rahmen und verriegeln die Tür zum Schutz vor gewaltsamen Aufbruchversuchen. Zusätzlich schließt eine einzigartige Kombination aus Türkrümmung und Dichtungen den Tresor hermetisch ab und schützt somit sofort vor dem Eindringen von Hitze, Gasen und Chemikalien, die bei einem Brand freigesetzt werden können.

Eine noch größere Widerstandskraft und Festigkeit kann durch das optional erhältliche PAD 4 - Bodenverankerungssystem erreicht werden. Diese Vorrichtung fixiert den Tresor dauerhaft mit jeder Art Fußboden und verhindert auf diese Weise, dass er von seinem Platz entfernt werden kann. Dieses System schreckt nicht nur ab, sondern erhöht auch die Versicherungseinstufung des Tresors für Bargeldrisiken. Sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsfachmann.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
905 x 520 x 520mm
H x B x T (Innenmaße):
670 x 380 x 330mm
Türöffnung:
460mm / 40mm
Gewicht:
129 kg
Inhalt:
84 Liter / 7 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
1 Regal / 1 Schublade (abschließbar)
Anzahl der Türen:
1 Tür
Hinweis zur Größe:
Die Schublade und der Datenschutzeinsatz reduzieren die Innenhöhe um 305 mm bei den Modellen DS2501 & DS2502 und um 380 mm beim Modell DS2503
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 922,57*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2501E
ab € 600,06*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2502E
ab € 688,01*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2503E
ab € 1.058,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG