Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Data Combi DS2502E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Tresor Data Combi DS2502E
Phoenix Tresor Data Combi DS2502E
Produktbild 2
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-DS2502E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2502E
EAN/GTIN:
     5032548000384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank

Phoenix Serie DS2500: Datenschutz

Der Phoenix Data Combi 2500E gehört zu einer neuen Generation von eleganten und robusten Tresoren zur sicheren und kombinierten Aufbewahrung von Bargeld, Papierdokumenten und Speichermedien. Der DATACOMBI ist die 3- in- 1-Lösung!
  • 120 Minuten Feuerschutz für Speichermedien, gestestet in Brennöfen bis 1045ºC, gemaß NT FIRE 017-120 DISKETTE im dafür vorgesehen Datenschutzeinsatz (Data Box).
  • 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente, gestestet in Brennöfen bis 1045 ºC, gemaß NT FIRE 017-120 PAPIER im gesamten Bereich des Tresors
  • Zusätzlich empfohlen für Bargeldrisiken über Nacht von ca. €2.500.
Der Phoenix DATA COMBI DS2500E ist aus hochwertigen Stahlplatten gefertigt und in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen der Feuerfestigkeit ist auf diese Weise ein Tresor von großer Widerstandskraft, Sicherheit und Innovation entstanden.

Bei der Entwicklung des Tresors wurde nicht nur Wert auf Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung und Feuer gelegt, sondern auch auf bequeme und einfache Handhabung. Das benutzerfreundliche, elektronische Digitalschloss gestattet es dem Anwender, seinen persönlichen Code mit bis zu 16 Ziffern plus Mastercode (falls gewünscht) einzugeben.

Im Notfall muss die Tresortür einfach nur zugeschlagen werden und das automatische PAL – Schließsystem übernimmt alles Weitere. Gleitende Stahlbolzen von 30 mm Durchmesser verbinden sofort die Tür mit dem Rahmen und verriegeln die Tür zum Schutz vor gewaltsamen Aufbruchversuchen. Zusätzlich schließt eine einzigartige Kombination aus Türkrümmung und Dichtungen den Tresor hermetisch ab und schützt somit sofort vor dem Eindringen von Hitze, Gasen und Chemikalien, die bei einem Brand freigesetzt werden können.

Eine noch größere Widerstandskraft und Festigkeit kann durch das optional erhältliche PAD 4 - Bodenverankerungssystem erreicht werden. Diese Vorrichtung fixiert den Tresor dauerhaft mit jeder Art Fußboden und verhindert auf diese Weise, dass er von seinem Platz entfernt werden kann. Dieses System schreckt nicht nur ab, sondern erhöht auch die Versicherungseinstufung des Tresors für Bargeldrisiken. Sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsfachmann.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
905 x 520 x 520mm
H x B x T (Innenmaße):
670 x 380 x 330mm
Türöffnung:
460mm / 40mm
Gewicht:
129 kg
Inhalt:
84 Liter / 7 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
1 Regal / 1 Schublade (abschließbar)
Anzahl der Türen:
1 Tür
Hinweis zur Größe:
Die Schublade und der Datenschutzeinsatz reduzieren die Innenhöhe um 305 mm bei den Modellen DS2501 & DS2502 und um 380 mm beim Modell DS2503
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 688,01*
€ 736,95*
Lager 674
Frei Haus
€ 788,46*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 674
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,46*
€ 938,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 674
Versand: Lager 674
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 674
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Tresor Data Combi DS2501E
Phoenix Safe
DS2501E
ab € 600,06*
Ähnlich
Phoenix Tresor Data Combi DS2502E inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Safe
€ 922,57*
Ähnlich
Phoenix Tresor Data Combi DS2503E
Phoenix Safe
DS2503E
ab € 1.058,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG