Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Datacare DS2002K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Tresor Datacare DS2002K
Phoenix Tresor Datacare DS2002K
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     674-DS2002K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002K
EAN/GTIN:
     5032548000186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank

Phoenix Serie DS2000: Datenschutz

Ihre Computersoftware ist schutzlos gegen Hitze und Feuchtigkeit, Beschädigung und vielleicht sogar gegen totalen Verlust. Können Sie es sich erlauben, Ihre Daten nicht zu schützen?
  • Erlaubt bis zu 2 Stunden Feuerschutz für Computer-medien gem. NT FIRE 017-90/120DIS und Warrington Fire Testinstitut.
  • Phoenix Datenschutzsafes sind wohl die bestmögliche Versicherung.
  • Ausgestattet mit Hochsicherheitsschloss
  • Modelle 2002 und 2003 haben ein automatisches Schließsystem.
Welche Computer Marke Sie auch besitzen, sei es APPLE, IBM, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, TOSHIBA, SIEMENS, ZENITH, egal wie teuer Ihr Computer war, er ist nutzlos, wenn Ihre Daten beschädigt wurden durch Hitze, Staub, Feuchtigkeit, vorsätzliche oder ungewollte Zerstörung.

Floppy Disks, Disketten, Datenbänder oder Harddisks sind magnetische Datenträger, die leicht zu beschädigen sind, wenn sie auch nur geringsten Mengen von Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt werden.

Es gibt viele potentielle Gefahren für Ihre Daten, wie zum Beispiel eine heiße Tasse Kaffee, die die wichtigsten Medien beschädigt oder sogar komplett zerstört.

Der totale Verlust oder die schwere Beschädigung durch Feuer zeigt statistisch, daß 56% aller Firmen, die solch einen Schaden erlitten haben, ihr Geschäft schließen mußten, da die wichtigen Handels-und Firmendaten komplett verloren gegangen waren. Nun, wieviel sind Ihre Daten wert? Wieviele Stunden, Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre wurden gebraucht, um solch eine Informationsbasis zu erstellen. Wieviele Minuten wird es dauern, bis all diese Arbeit zerstört und für immer verloren ist?

PHOENIX DATENSCHUTZ ist die Antwort.
In einem sicheren, modernen, attraktiven und in den höchsten Standards getesteten Datensafe, neben Ihrem Arbeitsplatz oder Computer, ist es möglich, daß die Daten effektiv geschützt werden. PHOENIX DATENSCHUTZTRESORE sind ausführlich in Schweden und Großbritannien getestet worden. Der schwedische Datenschutztest NT FIRE 017-120 Diskette erfordert eine Temperatur von 1000°C über einen Zeitraum von 2 Stunden. Im Modell DS2003 z.B. wurden die Innentemperaturen auf nur 39°C begrenzt, und somit die erforderlichen Werte mit 25% unterschritten. Alle DATACARE 2000 werden nach diesem Standard hergestellt.

Die Modelle DS2002 und DS2003 sind optional mit Fingerabdruckschloß lieferbar.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
685 x 470 x 470mm
H x B x T (Innenmaße):
380 x 235 x 187mm
Türöffnung:
541mm / 30mm
Gewicht:
95 kg
Inhalt:
17 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
0 Regale / 0 Schubladen
Anzahl der Türen:
1 Tür
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 540,62*
€ 576,88*
Lager 674
Frei Haus
ab € 591,70*
€ 616,67*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 674
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,67*
€ 733,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 674
Versand: Lager 674
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 674
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2001E
ab € 374,09*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2001K
ab € 346,78*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2002E
ab € 586,54*
Ähnlich
Phoenix Safe
ab € 661,85*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2003E
ab € 1.126,11*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2003K
ab € 1.086,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG