Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler IDEAL II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flaschenkühler IDEAL II
Produktbild - Flaschenkühler IDEAL II
Artikel-Nr.:
     669-990650134
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     990650134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
flaschen kühler

Flaschenkühler IDEAL II

Weitere Informationen:
Breite:
21 x 21 x 27 cm
Größe:
Für eine Flasche
Material:
Methylacrylat
Weitere Suchbegriffe: Acrylkühler, Acryl, Kühler, Champagnerkühler, Weinkühler, Sektkühler, Weinkübel, Sektkübel, Champagnerkübel, Flaschenkübel, Spuckbehälter, Spuckkübel, Spucktopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
990650138
ab € 13,83*
Ähnlich
Kandinsky
990650133
ab € 35,73*
Ähnlich
Kandinsky
990650135
ab € 35,50*
Ähnlich
Kandinsky
990650136
ab € 16,07*
Ähnlich
Kandinsky
990650140
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.