Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm rot
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm rot
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm rot
Artikel-Nr.:
     669-50-12 rot
Hersteller:
     Kandinsky Deutschland
Herst.-Nr.:
     50-12 rot
EAN/GTIN:
     4260177130092
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband rot
Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock in rot. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 12 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
rot - ähnlich Pantone 032C
Material:
Polyester
Verpackungseinheit (VE):
50
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, schlüsselband, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm gelb
Kandinsky Deutschland
50-12 gelb
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm grau
Kandinsky Deutschland
50-12 grau
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm grün
Kandinsky Deutschland
50-12 grün
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm marineblau
Kandinsky Deutschland
50-12 dblau
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm schwarz
Kandinsky Deutschland
50-12 schwarz
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 12 mm weiß
Kandinsky Deutschland
50-12 weiss
€ 0,74*
Ähnlich
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm Camouflage, mit Clip-Lock
Kandinsky Deutschland
50-20c camouflage
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG