Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R30-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-1200
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-1200
Artikeldetailsicht 2, MLC510R30-1200
Artikeldetailsicht 3, MLC510R30-1200
Masszeichnung 1, MLC510R30-1200
Artikel-Nr.:
     6682-68001312
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Ansprechzeit: 12 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,98*
€ 1.568,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.481,86*
€ 1.574,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.512,38*
€ 1.606,38*
Frei Haus
ab € 1.662,99*
€ 1.751,55*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.791,25*
€ 1.887,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,41*
€ 2.246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,78*
€ 2.229,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,54*
€ 2.174,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,85*
€ 2.143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,25*
€ 2.131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 37,49*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,53*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,81*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,75*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,34*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.