Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R30-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-900
Artikeldetailsicht 1, MLC510R30-900
Artikeldetailsicht 2, MLC510R30-900
Artikeldetailsicht 3, MLC510R30-900
Masszeichnung 1, MLC510R30-900
Artikel-Nr.:
     6682-68001309
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Ansprechzeit: 9 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
966 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.236,55*
€ 1.322,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.239,80*
€ 1.327,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.274,64*
€ 1.354,15*
Frei Haus
ab € 1.387,89*
€ 1.475,44*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.498,03*
€ 1.590,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,06*
€ 1.892,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,58*
€ 1.868,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,27*
€ 1.823,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,31*
€ 1.797,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,03*
€ 1.782,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 32,43*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,37*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,46*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,99*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,98*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,44*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,43*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,22*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.