Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R14-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R14-600
Artikeldetailsicht 1, MLC510R14-600
Artikeldetailsicht 2, MLC510R14-600
Artikeldetailsicht 3, MLC510R14-600
Masszeichnung 1, MLC510R14-600
Artikel-Nr.:
     6682-68001106
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Funktionspaket: Basic
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Ansprechzeit: 14 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,30*
€ 1.351,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.280,11*
€ 1.356,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.304,12*
€ 1.384,18*
Frei Haus
ab € 1.423,27*
€ 1.504,93*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.543,36*
€ 1.618,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,24*
€ 1.925,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,13*
€ 1.888,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,94*
€ 1.850,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,22*
€ 1.837,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,36*
€ 1.836,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,19*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,53*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,81*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,34*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.