Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T14-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-600
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-600
Artikeldetailsicht 2, MLC500T14-600
Artikeldetailsicht 3, MLC500T14-600
Masszeichnung 1, MLC500T14-600
Artikel-Nr.:
     6682-68000106
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Reichweite: 0 ... 6 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
666 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,99*
€ 1.012,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 935,92*
€ 1.017,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 960,58*
€ 1.037,81*
Frei Haus
ab € 1.047,69*
€ 1.129,67*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.133,77*
€ 1.215,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,15*
€ 1.446,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,76*
€ 1.430,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,40*
€ 1.392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,99*
€ 1.367,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,77*
€ 1.349,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,18*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,14*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,22*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,11*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,30*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,17*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,45*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 129,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.