Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD530-RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD530-RT2
Artikeldetailsicht 1, MLD530-RT2
Artikeldetailsicht 2, MLD530-RT2
Artikeldetailsicht 3, MLD530-RT2
Masszeichnung 1, MLD530-RT2
Artikel-Nr.:
     6682-66567100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66567100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,56*
€ 1.187,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.109,27*
€ 1.192,42*
Frei Haus
ab € 1.235,17*
€ 1.320,03*
Frei Haus
ab € 1.240,08*
€ 1.332,33*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.326,62*
€ 1.418,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,39*
€ 1.687,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,17*
€ 1.676,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,74*
€ 1.634,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,42*
€ 1.607,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,62*
€ 1.578,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,46*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,34*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 230,96*
Zubehör
Leuze electronic
426521
ab € 231,94*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 239,71*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 260,98*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 261,12*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 265,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,07*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,90*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,32*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 210,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.