Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD520-XR4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD520-XR4L
Artikeldetailsicht 1, MLD520-XR4L
Artikeldetailsicht 2, MLD520-XR4L
Artikeldetailsicht 3, MLD520-XR4L
Masszeichnung 1, MLD520-XR4L
Artikel-Nr.:
     6682-66556700
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66556700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,42*
€ 1.339,10*
Frei Haus
ab € 1.256,76*
€ 1.344,01*
Frei Haus
ab € 1.277,53*
€ 1.356,32*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.365,67*
€ 1.445,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.485,59*
€ 1.570,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,39*
€ 1.720,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,09*
€ 1.708,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,93*
€ 1.667,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,11*
€ 1.639,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,67*
€ 1.625,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,11*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,85*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 75,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 209,83*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,27*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,24*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,81*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 302,92*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 447,07*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 449,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.