Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD510-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R3
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R3
Artikeldetailsicht 2, MLD510-R3
Artikeldetailsicht 3, MLD510-R3
Masszeichnung 1, MLD510-R3
Artikel-Nr.:
     6682-66533200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,69*
€ 907,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 846,68*
€ 913,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 859,78*
€ 931,62*
Frei Haus
ab € 942,43*
€ 1.014,80*
Lager 6682
16 Tage
7
€ 15,90*
ab € 1.013,25*
€ 1.091,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,97*
€ 1.299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,20*
€ 1.283,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,41*
€ 1.253,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,85*
€ 1.231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,25*
€ 1.205,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,04*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,74*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,80*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,43*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,73*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,34*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,27*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,24*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,81*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 302,92*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 447,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.