Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender - MLD500-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD500-T3
Artikeldetailsicht 1, MLD500-T3
Artikeldetailsicht 2, MLD500-T3
Artikeldetailsicht 3, MLD500-T3
Masszeichnung 1, MLD500-T3
Artikel-Nr.:
     6682-66501200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66501200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Reichweite: 0,5 ... 50 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,52*
€ 534,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,56*
€ 539,88*
Lager 6682
15 Tage
7
€ 15,90*
ab € 562,74*
€ 632,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,25*
€ 685,76*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,32*
€ 752,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,98*
€ 735,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,46*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,95*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,05*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,77*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 162,28*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,33*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 379,27*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 443,80*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,07*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,36*
Zubehör
Leuze electronic
549792
ab € 329,88*
Zubehör
Leuze electronic
549796
ab € 436,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.