Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD320-RT3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD320-RT3M
Artikeldetailsicht 1, MLD320-RT3M
Artikeldetailsicht 2, MLD320-RT3M
Artikeldetailsicht 3, MLD320-RT3M
Masszeichnung 1, MLD320-RT3M
Artikel-Nr.:
     6682-66058200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66058200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Status-Leuchtmelder

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,73*
€ 875,73*
Frei Haus
ab € 792,06*
€ 881,01*
Frei Haus
ab € 802,25*
€ 889,38*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 858,04*
€ 946,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 928,65*
€ 1.025,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,84*
€ 1.126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,01*
€ 1.066,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,39*
€ 1.045,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,04*
€ 1.021,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,46*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 210,29*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 379,27*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 443,71*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,07*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,51*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,53*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 279,89*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 303,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.