Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD320-RT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD320-RT3
Artikeldetailsicht 1, MLD320-RT3
Artikeldetailsicht 2, MLD320-RT3
Artikeldetailsicht 3, MLD320-RT3
Masszeichnung 1, MLD320-RT3
Artikel-Nr.:
     6682-66057200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66057200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,25*
€ 613,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 550,36*
€ 619,00*
Frei Haus
ab € 598,75*
€ 672,32*
Frei Haus
ab € 604,66*
€ 678,60*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 647,20*
€ 721,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,14*
€ 846,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,11*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,85*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 75,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 209,83*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 380,60*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 446,26*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,27*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,24*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.