Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD310-RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD310-RT2
Artikeldetailsicht 1, MLD310-RT2
Artikeldetailsicht 2, MLD310-RT2
Artikeldetailsicht 3, MLD310-RT2
Masszeichnung 1, MLD310-RT2
Artikel-Nr.:
     6682-66037100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66037100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,13*
€ 389,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,43*
€ 394,74*
Frei Haus
ab € 383,84*
€ 431,41*
Frei Haus
ab € 385,77*
€ 435,78*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 413,01*
€ 465,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,04*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,74*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,80*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,43*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,73*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,34*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 380,60*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 446,26*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,27*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,24*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.