Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetcodiert - MC336-S1M8-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MC336-S1M8-A
Artikeldetailsicht 1, MC336-S1M8-A
Artikeldetailsicht 2, MC336-S1M8-A
Masszeichnung 1, MC336-S1M8-A
Artikel-Nr.:
     6682-63001056
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor

Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Betätiger, extern: magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min.: 8 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.: 11 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.: 3 mm
Schutzart: IP 67
Zulassungen: c UL US, TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät)

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
36 mm
Breite:
26.2 mm
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sensor magnetcodiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,67*
€ 59,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,59*
€ 61,91*
€ 5,46*
ab € 53,28*
€ 67,66*
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 68,95*
Lager 6682
72
€ 15,90*
ab € 57,41*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,88*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,95*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 19,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.