Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS3C/XX-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS3C/XX-M8
Artikeldetailsicht 1, LS3C/XX-M8
Artikeldetailsicht 2, LS3C/XX-M8
Masszeichnung 1, LS3C/XX-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137171
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,37*
€ 71,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,93*
€ 74,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,98*
€ 75,69*
€ 5,46*
ab € 68,96*
€ 81,68*
Lager 6682
95
€ 15,90*
ab € 74,17*
€ 88,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,12*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,81*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,83*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,01*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,60*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,69*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,70*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.