Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert - RK46C.DXL3P2/4P-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 1, RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 2, RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 3, RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Masszeichnung 1, RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136304
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband, Erkennung von durchbrochenen Objekten
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL)
Grenzreichweite: 0,4 ... 5,2 m
Erfassungsbereich: Lichtband 24-50 mm
Lichtquelle: LED, rot
Mindestobjektgröße: 2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 250 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,95*
€ 184,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,50*
€ 189,55*
Lager 6682
19
€ 15,90*
ab € 183,94*
€ 226,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,27*
€ 246,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,53*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,52*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.