Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE49C.UCH/TS-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 1, LE49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 2, LE49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 3, LE49C.UCH/TS-TB
Masszeichnung 1, LE49C.UCH/TS-TB
Artikel-Nr.:
     6682-50130467
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Sonderausführung: Heizung
Grenzreichweite: 0,5 ... 150 m
Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Relais, Öffner, hellschaltend
Schaltausgang 2: Relais, Schließer, hellschaltend
Schaltfrequenz: 25 Hz
Anschluss: Klemme, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55.5 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,15*
€ 174,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,49*
€ 180,92*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 177,59*
€ 215,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 188,22*
€ 227,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,82*
€ 234,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,22*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,57*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,72*
Zubehör
Leuze electronic
50129660
ab € 573,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,84*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.