Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3CL1.A3/4T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK3CL1.A3/4T-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK3CL1.A3/4T-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK3CL1.A3/4T-M8
Masszeichnung 1, PRK3CL1.A3/4T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50129411
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0 ... 3 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,53*
€ 192,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,54*
€ 197,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,25*
€ 209,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,58*
€ 213,56*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 229,30*
€ 249,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040894
ab € 15,20*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104130
ab € 10,67*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,81*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,83*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,01*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,70*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.