Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT3C/4P-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT3C/4P-M8
Artikeldetailsicht 1, HT3C/4P-M8
Artikeldetailsicht 2, HT3C/4P-M8
Masszeichnung 1, HT3C/4P-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50129375
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,02*
€ 111,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,83*
€ 114,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,35*
€ 121,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,82*
€ 124,03*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 129,40*
€ 145,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,67*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,11*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,78*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,05*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.